SD D40-3.0-R0.4SP13 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Č. pol.: 5666846
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria T-SLOT
Druh produktu Drážkovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5666846
EAN/GTIN 7291075312119
Číslo výrobcu 5666846
Číslo L L24060 273

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 13 mm, hloubka řezu, max (CDX) 13 mm, průměr řezu (DC) 39,7 mm, počet řezných hran (NOF) 10, celková délka (OAL) 7,3 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 13 mm
  • Prumer rezu (DC) 39.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 7.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Celková délka (OAL) 7.3 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne