SDN D5.0-0.50-10-XN09 Drážkovací kotoučové frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky XNMU 0904 se 4 pravými a 4 levými břity.

Č. pol.: 3393670
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELISLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3393670
EAN/GTIN 7291075440409
Číslo výrobcu 3393670
Číslo L L23980 1561

Popis

Popis:

Štěrbiny, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, hloubka řezu maximální (CDX) 1,4″, Průměr řezu (DC) 5″, počet řezných položek (CICT) 14, šířka řezu (CW) 1/8″, Průměr náboje (DHUB) 7″, Celková délka (OAL) 5/2″, počet periferních efektivních řezných hran (ZEFP) 2

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.4″
  • Prumer rezu (DC): 5″
  • Pocet rezných britu (CICT): 14
  • Šírka rezu (CW): 1/2″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XNMU 090446
  • Celková délka (OAL): 5/8″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 7