Kotúčová fréza so závitom Šírka ap = 5 mm

Č. pol.: 218542
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Kotúčová fréza vyrobená z robustnej špeciálnej ocele na zníženie vibrácií.

Použitie:

Na frézovanie drážok a štrbín. Môže sa použiť pre plochú alebo neplochú spodnú stranu drážky.

Poznámka:

Možné je objednať kotúčovú frézu do ⌀ D = 200 mm.
Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 2,2 s čepeľou č. 674252 veľ. IP9.
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
    ⌀ D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka