Kierteellinen kiekkojyrsin Leveys ap = 5 mm

Tuote nro.: 218542
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
8 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Kuvaus

Malli:

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

Käyttö:

Pontti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

Ohje:

Kiekkojyrsimet, enint. ⌀ D = 200 mm saatavilla.
GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko IP9 kanssa.
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
    ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin