T460 SMD2.0-1.18-3-1.0-13 Nástrčné 30°, 45° a 60° čelní frézy s prodlouženou drážkou, nesoucí T490 LNMT/LNHT 13 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3106949
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
Séria HELITANG
Druh produktu Čelná fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106949
EAN/GTIN 7291075323238
Číslo výrobcu 3106949
Číslo L L23980 2861

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,36″, Cutting Diameter (DC) 2″, Cutting Item Count (CICT) 9, Depth of Cut maximum (APMX) 1,18″, Flute Count (NOF) 3, OAL (OAL) 2,165″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.36″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 3.388″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.18″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL): 2.165″