HTP D3.00-06-1.00-R-LN16 Skořepinové frézovací pěchy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3104506
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
Séria TANGPLUNGE
Druh produktu Čelná fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104506
EAN/GTIN 7291075217940
Číslo výrobcu 3104506
Číslo L L23980 3058

Popis

Popis:

Ponorné frézy, průměr tělesa (BD) 2,362″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 3″, počet řezných položek (CICT) 6, hloubka řezu maximum (APMX) 0,118″, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 6, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.362″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.118″
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF): 6
  • Celková délka (OAL): 2″