Špirálový vrták dlhý HSS N bez povlaku

Č. pol.: 116000

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 3,11 €
  • Od 5
    Od 2,59 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 116 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Typ: N
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Od 2,4 mm vaporizovaný. Mimoriadne vhodné pre hlboko umiestnené otvory (pri hlbokých otvoroch viacnásobné vyprázdnenie triesok).
So zahrotením tvar A od veľkosti 4 mm.

Výhoda:

Špeciálne vhodné pre hlboko ležiace otvory. (Pri použití vrtákov na hlboké otvory nie sú potrebné malé posuvy a časté vyprázdňovanie triesok).

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné NC návrtový vrták č. 112103, 112110112160 so 120° vrcholovým uhlom pre zvýšenú bezpečnosť procesu.
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
    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka