Jadrový vrták TK Hĺbka rezu 30 mm 14

Č. pol.: 118780 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: Výrobná norma

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 14 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HM
Norma Výrobná norma
Farebný krúžok bez
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 118780 14
EAN/GTIN 4045197514608

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
80
Hliník > 10 % si
N
75
Oceľ < 500 N/mm²
P
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
45
Oceľ < 900 N/mm²
P
35
Oceľ < 1100 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
GG
K
20
GGG
K
15
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vhodný na všetky bežné magnetické vŕtačky. Veľmi dobré trieskové obrábanie vďaka optimalizovanej geometrii reznej hrany. Jednoduché dobrusovanie. So stopkou Weldon − ⌀ 19 mm.
Tvrdokov so špeciálnou povrchovou úpravou TiAlN − dlhá životnosť a vynikajúci rezný výkon.

Použitie:

Na mobilných magnetických alebo stojanových stĺpových vŕtačkách na výrobu veľkých otvorov v oceľových konštrukciách. Korunkový vrták odreže len tenký prstenec materiálu. Jadro vrtáka je vytlačované cez vyhadzovací kolík prostredníctvom sily pružiny.

Rozsah dodávky:

Bez vyhadzovacieho kolíka.

Poznámka:

Na mazanie jadrových vrtákov sa odporúča vysokoúčinný rezný olej (pozri č. 084210).
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
    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka