Prevedenie:
GARANT Diabolo:Špeciálna geometria, povrchová úprava a tvrdokov
na tvrdé obrábanie pri vysokom výkone. Vhodné aj pre
obrábanie elektrolytickou meďou.
Uhol skosenia α = 16°.
Tolerancie:
- polomer reznej hrany: Obrys polomeru 0/-0,005 mm.
- ⌀ uvoľnenia: D1 = 0 / -0,01 mm.
Poznámka:
So zvyšujúcou sa dĺžkou výčnelku nástroja, ap použite redukciu!
Hodnoty pre:
Kopírovanie: ap = 0,05 × D × ap korr
Pre výpočet rýchlosti posuvu vf použite skutočne používané (väčšinou maximálne) otáčky stroja!napr.: vf = 18 000 [1/min]× fz [mm/Z]× z