TK dokončovacia fréza GARANT Master Steel HPC TiAlN

Č. pol.: 204012
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
176 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Hĺbka záberu ae pre frézovaní: 0,1×D pri obvodovom frézovaní

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Na dokončovacie práce.
Špeciálna geometria pre optimálne odstraňovanie triesok.
Vysoká vnútorná stabilita a plynulý chod pri nerovnakom stúpaní.
Na frézovanie po obvode pri dokončovacích prácach.
Vhodné na obrábanie titánu a titánových zliatin.

Poznámka:

ae max = 0,1×D
Prebrúsenie možné od ⌀ DC = 6 mm.

Z tej istej série Zobraziť všetky
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
    ⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka