Špirálový vrták HSS W bez povlaku

Č. pol.: 114200

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 2,98 €
  • Od 5
    Od 2,48 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 744 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Typ: W
  • Uhol sklonu zubov: 35-40
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Normálna hrúbka jadra bez vzostupu jadra.
Precízny zábrus hrotu.
Brúsené, veľkopriestorové upínacie drážky s úzkym natočením.
Hladký obrúsený povrch.
So zahrotením tvar A od veľkosti 2,0 mm.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka