TK torusová fréza HPC 6/1,0

Č. pol.: 206265 6/1,0

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 6 mm
Povrchová úprava ZOX
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,03×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HA
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 10 mm
Polomer rezania R1 1 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 42 mm
⌀ vôle D1 5,7 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,032 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,032 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206265 6/1,0
EAN/GTIN 4045197539175

užívateľská tabuľka

Hliník
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
240
Hliník > 10 % si
N
120
Cu
N
100
CuZn
N
120
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

So silným jadrom, špeciálnymi žliabkami na triesky a veľkými leštenými priestormi na triesky.
Nová generácia vysokovýkonných fréz v oblasti trieskového obrábania HPC.

Použitie:

Špeciálne navrhnuté na obrábanie s vysokými rýchlosťami v oblasti výroby foriem a nástrojov na kopírovacie frézovanie.
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
    ⌀ f8 DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka