TK rádiusová fréza HPC 12

Č. pol.: 207477 12

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 12 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 16 mm
Polomer R 6 mm
Celková dĺžka L 73 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv fz pre orezávanie v INOX < 900 N/mm2 0,045 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v INOX < 900 N/mm2 0,051 mm
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 207477 12
EAN/GTIN 4045197455505

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
230
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Špeciálna geometria a povrchová úprava na obrábanie ocelí odolných voči hrdzi a kyselinám. 4 čelné rezné hrany až po stred. Preto ho môžete použiť ako skutočnú 4-čepeľovú frézu vo všetkých hĺbkach rezu.
Tolerancia: obrys polomeru = ±0,005 mm.

Poznámka:

K dispozícii je nová generácia! Následný produkt je č. 207473.
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
    ⌀ f8 DC / DS Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka