TK fréza GARANT Diabolo HPC TiAlN

Č. pol.: 203211
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 817 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: H
  • Vlastnosť špirálového uhla: nerovnaké
  • Hĺbka záberu ae pre frézovaní: 0,05×D pri obvodovom frézovaní

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

GARANT Diabolo:
Špeciálna geometria, povrchová úprava a tvrdokov špeciálne na tvrdé obrábanie.
Konštrukčné rozmery podľa DIN 6527.

Použitie:

Na obvodové frézovanie pri dokončovacích prácach.
(Čelný rez len s malou hĺbkou rezu).
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
    ⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka