Pílový kotúč hrubý

Č. pol.: 177400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Nemecký špičkový výrobok. Presné ozubenie a jemne brúsené bočné plochy. Výrazné zvýšenie životnosti nástroja a ochrana proti návaru materiálu vďaka nitridovanému povrchu.

Použitie:

Na pomaly pracujúcich strojoch (cca 50 ot./min.).
Rozstup zubov t: (tvar zubu).
  • 4 mm (BW) – Pre profily a rúrky s hrúbkou steny 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) – Pre stredné profily, rúrky a plný materiál s hrúbkou steny alebo prierezom 1,5 − 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) – Pre hrubé profily a plný materiál do hrúbky steny alebo prierezu približne 50 mm.
  • 10 − 16 mm (HZ) – Pre mimoriadne hrubé prierezy a plný materiál nad 50 mm.

Poznámka:

  • Pri rezných oceliach (napríklad V2A) je rozhodujúca správna rezná rýchlosť a mazanie (pozri údaje v príručke na obrábanie, č. 110020).
  • Odchýlky obvodového hádzania a bočného hádzania povolené podľa normy DIN 1840 sú výrazne nižšie ako stavená hodnota, v niektorých prípadoch až o 50 %.
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
    ⌀ × hrúbka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka