Stopková fréza 10

Č. pol.: 191620 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: k10
  • Počet zubov Z: 5
  • Uhol sklonu zubov: 30

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 10 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS Co 8
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ k10
Počet zubov Z 5
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny a šikmý
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 70 mm
Celková dĺžka L 112 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 191620 10
EAN/GTIN 4045197104014

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
83
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
23
Oceľ < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Fréza s viacerými reznými hranami. Na čelnej strane s voľným stredom.

Výhoda:

Obzvlášť vhodné na prácu v nízko položených alebo ťažko prístupných miestach alebo na frézovanie veľkých výsekov v rámci jednej operácie.
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
    ⌀ k10 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka