Stopková fréza 6

Č. pol.: 191320 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
194 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 6 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 42 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 13 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,018 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 191320 6
EAN/GTIN 4045197101686

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
150
Hliník > 10 % si
N
37
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.
Excentrické podbrúsenie.
  • Jemne brúsené drážky na triesky so širokými priestormi.
  • Mimoriadne jemný výbrus rezných hrán − výsledkom je veľmi čistý povrch obrobku.
  • Špeciálny uhol čela na hliník.

Poznámka:

Na frézovanie vrtaných drážok.
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
    ⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka