Mini fréza HSS-Co8 10

Č. pol.: 191360 10
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 10 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS Co 8
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 13 mm
Celková dĺžka L 50 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,025 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 191360 10
EAN/GTIN 4045197102164

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
83
Oceľ < 500 N/mm²
P
30
Oceľ < 750 N/mm²
P
25
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.
Excentrické podbrúsenie. Stopka podobná DIN 1835 B s toleranciou stopky h6. Univerzálna geometria rezných hrán. Môžu sa používať v upínacích tŕňoch a klieštinových skľučovadlách ako drážkovacie a stopkové frézy. Vysoký rezný výkon, mimoriadne priaznivá cena. Na frézovanie vrtaných drážok.

Poznámka:

Ušetrite si náklady na dobrusovanie: Používanie mini frézy až na hranicu opotrebenia a následné zahodenie je lacnejšie, ako jej dobrusovanie.
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
    ⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka