Tvrdokovový pílový kotúč Uhol čela negatívny

Č. pol.: 179700
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HM

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonné ozubenie s predrezávačom a dorezávačom. Trapézovité doštičky z tvrdokovu vytvárajú čisté rezné plochy bez zasekávania.

Výhoda:

Vhodné najmä pre tvrdo eloxované profilové materiály.

Použitie:

Na vysokorýchlostných strojoch.
F = jemné ozubenie na tenkostenné profily alebo dosky s hrúbkou steny do 5 mm.
M = stredné ozubenie na profily a rúry s hrúbkou steny nad 5 mm.
G = Hrubé ozubenie na plný materiál, ako sú bloky a tyče.
Negatívny uhol čela 6° na použitie na strojoch s kmitavým posuvom pílového kotúča zhora. Prednostne na tenké profily.

Poznámka:

  • Odporúčaná rezná rýchlosť: 40 − 80 m/s, v prípade tvrdších materiálov, ako sú zliatiny, mosadz alebo bronz, použite podľa možnosti nižšiu hodnotu.
  • Venujte osobitnú pozornosť rovnomernému posuvu; zabraňuje poškodeniu.
  • Ďalšie vyhotovenia na vyžiadanie.
  • Ďalšie kotúčové pílové listy nájdete v katalógovom zväzku 2.
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
    ⌀ × vrtu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka