• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

TOHX 090202 ľavá BK6425

Č. pol.: 268880 BK6425

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    25,80 € / ks
  • Od 10 ks
    21,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TOHX 090202 L
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ BK6425
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok G06
Uhol čela 6 Stupeň
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 300 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 120 m/min - 180 m/min
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268880 BK6425
EAN/GTIN 4047109224902
Číslo výrobcu W30 14060.026425

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná