Vyvrtávacia tyč HSS 8/07

Č. pol.: 260329 8/07
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 5×D
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 8 mm
Veľkosť doštičiek 7 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 5×D
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód AH08K SDQCR/L07
Uhol nastavenia k 107,5 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička DC.. 0702..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 12 mm
Odsadenie stredu L3 8 mm
Výška upínania L2 7 mm
Dĺžka hlavy L1 20 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260329 8/07
EAN/GTIN 4062406401078

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka