Náhradná vodiaca vložka KOMET® 46-54

Č. pol.: 236658 46-54
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre ⌀ základného telesa D 46 mm - 54 mm
vhodná súprava upevňovacích skrutiek Torx-Plus®, 10-dielna, č. 239655 8IP6
Druh produktu Vodiace ostrie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236658 46-54
EAN/GTIN 4047109019928
Číslo výrobcu L01 04150

Popis

Vhodné pro:

Centron č. 236650.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Vhodné pre základné teleso ⌀ D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka