• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

RDHW 1003 MOTN HART

Č. pol.: 212246 HART

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RDHW 1003 MOTN
Typ TVRDÁ
Typ HB7210
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,16 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212246 HART

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1100 N/mm²
P
170
Oceľ < 1400 N/mm²
P
135
Oceľ < 55 HRC
H
165
Oceľ < 60 HRC
H
150
Oceľ < 67 HRC
H
120
suché
 

Popis

Prevedenie:

Všetky vymeniteľné rezné doštičky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač