MPHX 1104 PPER ST500

Č. pol.: 214960 ST500

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,62 € / ks
  • Od 10 ks
    11,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
579 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička MPHX 1104 PPER
Typ ST500
Typ HB7535
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,1 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214960 ST500
EAN/GTIN 4045197327901

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
200
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
140