ANGT 160605 PPFR ALU

Č. pol.: 216012 ALU

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,78 € / ks
  • Od 10 ks
    15,65 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
666 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička ANGT 160605 PPFR
Typ HLINÍK
Uhlový Polomer 0,5 mm
Typ HU7710
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,13 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 216012 ALU
EAN/GTIN 4045197411228

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
1000
Alu (krátke rezanie)
N
700
Hliník > 10 % si
N
600
mokré maximum
 
suché