• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Počítačová pracovná stanica s klapkou na tlačiareň

Č. pol.: 951621
  • Uhol otvárania dvier: 225
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Popis

Prevedenie:

Korpus pre monitor TFT pre ploché obrazovky, uzamykateľné, s pevnou policou. Samostatné, plynule nastaviteľné zdvíhacie dvere s polykarbonátovým sklom. Korpus pre počítač s ventilátorom a nastaviteľnou, pozinkovanou policou a odkladacou doskou vyrobenou z buku Multiplex.

Lakování:

Farba korpusu svetlosivá RAL 7035, dvere a zásuvky signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.