Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Veľkozáťažová skriňa s Posuvné dvierka s priezorom 1000

Č. pol.: 942867 1000
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 600
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 1 600
Prestavenie výšky v mriežke 25
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 1 000 mm
Šírka 2 000 mm
Hĺbka 700 mm
Šírka v G 80
Hĺbka v G 28
Úžitková výška 845 mm
Prevedenie na individuálne osadenie
Skrinka Konštrukcia Základná skrina
Predné strany skriniek Posuvné dvierka s priezorom
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
ComfortClose nie
Polohovanie rukoväti hore
Hmotnosť 138 kg
Druh produktu Veľkozáťažová skriňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 942867 1000

Popis

Prevedenie:

Skrinka bez zásuviek 80 × 28 G. Vhodné zásuvky: 36 × 20 G (vyžaduje sa samostatná objednávka).
Zosilnené bočné steny na upevnenie políc v zosilnenom vyhotovení pre 200 kg v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Skrinky so zosilneným dnom, bez vyrovnávacieho podstavca.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Police pre skrine na veľké zaťaženie GridLine, pozri č. 942610.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely