{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov) | 65 kg | |
Nosnosť vnútri skrine skrine | 250 kg | |
HOFFMANN perforovaná stenová mriežka | 9×9 mm | |
Nastavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 600 mm | |
Šírka | 1 500 mm | |
Hĺbka | 400 mm | |
Šírka v G. | 60 | |
Hĺbka v G. | 16 | |
Užitočná výška | 463 mm | |
Užitočná šírka | 1450 mm | |
Hĺbka použitia | 325 mm | |
Počet políc | 2 | |
Elektronický uzamykací systém – kabriolet | Áno | |
ComfortClose | nie | |
Hmotnosť | 55 kg | |
Typ výrobku | Závesná skriňa na stenu |
Číslo položky | 943905 60 | |
EAN/GTIN | 4062406136185 | |
Číslo výrobcu | 943905 60 |