• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Predný kryt pre základný rám 26G

Č. pol.: 935563 26G
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu Kryt

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 935563 26G
EAN/GTIN 4062406110154

Popis

Prevedenie:

Pri vybavená zásuviek centrálnym zámkom v spodnej časti regálového zariadenia je potrebný čelný kryt.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035, prášková povrchová úprava.