LED svietidlo s pravouhlou lupou bez nohy 2

Č. pol.: 491521 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šošovka Dĺžka 162 mm
Šošovka Šírka 105 mm
Zväčšenie (x-násobne) 1,75
Vykladanie 900 mm
Rozmery hlavy Dĺžka 298 mm
Rozmery hlavy Šírka 194 mm
Rozmery hlavy Výška 75 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Osvetľovacie teleso LED modul
Osvetľovacie teleso vymeniteľné nie
Hmotnosť 2 kg
Druh produktu Lupa s osvetlením

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 491521 2
EAN/GTIN 4013330089412

Popis

Prevedenie:

Lupa s LED osvetlením pre pracovné pole bez odleskov a s rovnomerným osvetlením. Kĺbové rameno voľne pohyblivé. Vďaka pružinovému odľahčeniu sa svietidlo udrží v každej polohe.
  • Upravené, brúsené sklené šošovky odolné proti poškriabaniu. Otočné.
  • Lupa s pravouhlým svietidlom pre intenzívne, veľkoplošné a roznomerné osvetlenie s 54 LED. Príkon len 12 W, intenzita svetla 6000 Lx, viacstupňové prepínanie. LED so životnosťou až 50 000 h.
  • Segmentové prepínanie na identifikáciu najjemnejších štruktúr a chýb. Podľa konkrétneho použitia si možno vybrať medzi dopadom svetla s tvorbou tieňa a rozptýleným osvetlením.
  • Veľké zorné pole pre neskreslené videnie.

Rozsah dodávky:

Vrátane krytu a plastovej skrutkovacej nohy.

Zvláštní příslušenství:

Stolná noha č. 491660, stolná svorka č. 491670.

Poznámka:

Zdroj svetla je vymeniteľný výrobcom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely