• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Flexibilný mikroendoskop 500

Č. pol.: 492756 500

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Smer pohľadu 0 Stupeň
Uhol otvorenia 85 Stupeň
⌀ sondy 1,9 mm
Pracovná dĺžka (bez objektívu) 500 mm
Druh produktu Endoskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 492756 500
Číslo výrobcu MO.190500.0085

Popis

Prevedenie:

Vďaka robustným trubiciam z nehrdzavejúcej ocele a kvalitnej optike sú vhodné najmä na použitie v náročných priemyselných podmienkach. Prostredníctvom štandardného pripojenia optického kábla (ACMI) je možné ľahko pripojiť potrebné zdroje svetla. Zaostrovanie pomocou otočného krúžku na okulári. Jednoduché zaostrovanie na blízko a na diaľku bez nutnosti pohybu endoskopu. Výkonná optika s tyčovými šošovkami s korekciou farieb.
Malý priemer a pružná konštrukcia zo sklených vlákien na meranie najjemnejších obrobkov.

Vhodné pro:

FlexiVision 100 s hlavou kamery HD č. 492866.

Zvláštní příslušenství:

LED zdroje svetla č. 492846 a č. 462860.

Poznámka:

Vďaka násuvacím zrkadlovým trubiciam a vymeniteľným objektívom je možné zmeniť smer pozorovania na 70° alebo 90°. Pri použití so zrkadlovými trubicami sa pracovný priemer zväčšuje v závislosti od zrkadlovej trubice. Zrkadlové trubice a vymeniteľné objektívy na požiadanie.