Páčkový úchylkomer Tesatast dĺžka dotykového ramienka 12,5 mm

Č. pol.: 436252
Zľava
Od  172,00 €
Cena platí do 30. 6. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 2270
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vysoko presné pákové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.
Odčítanie 2/1000 mm.
TESA − meradlo s rubínovými ložiskami s meracou guličkou z tvrdého kovu. Robustné monoblokové teleso; nemagnetické. Vyrobený vo Švajčiarsku.

Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacieho hrdla ⌀ 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kĺbový merací stojan č.359680.

Náhradní díl:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

Poznámka:

Dodatočná informácia DIN 2270: Odčítanie 0,002/0,001 − rozpätie odchýlky 2 µm, celkové rozpätie odchýlky 4 µm, rozpätie obrátenej nameranej hodnoty 2 µm.