{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 1 mm | |
Hodnota stupnice | 0,01 mm | |
Rozpätie odchýlky fe | 10 µm | |
Meracia sila | 0,4 N - 1,4 N | |
Voľný zdvih | 3,5 mm | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 55 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 432052 1/55 | |
Číslo výrobcu | 2972TB |