{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Merací rozsah X. | 190 mm | |
Merací rozsah z | 275 mm | |
Merací rozsah Y | 40 mm | |
Ovládanie v X a z | CNC | |
Ovládanie v režime Y | rucné | |
Meracie systémy X, z a t. | s vysokou presnostou, inkrementálny, bezdotykový | |
Rozlíšenie v tvare z vzhľadom k špičke sondy | 0,028 µm | |
Rozlíšenie v z vzhľadom na merací systém | 0,02 µm | |
Priamosť | ± (2+L/50) µm | |
Presnosť merania os XZT kombinovaná | ± (2+L/50) µm | |
Dĺžka základnej dosky | 645 mm | |
Hĺbka základnej dosky | 380 mm | |
Výška | 550 mm | |
Maximálna hmotnosť obrobku | 100 kg | |
Hmotnosť | 40 kg | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Typ výrobku | Prístroj na meranie obrysov |
Číslo položky | 499250 CM1 | |
Číslo výrobcu | 499250 CM1 |