Digitální výškoměr s dvojitým sloupcem 0-300 mm, Digimatic, tlačítkové připojení, dvojitý sloupec

Č. pol.: 192-663-10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Výškomer a orysovací prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 192-663-10
EAN/GTIN 4946368583396
Číslo výrobcu 192-663-10
Číslo L 445221 300

Popis

Popis:

Tento vysoce přesný výškoměr vám nabízí následující výhody: Dvojsloupová konstrukce zajišťuje vysokou přesnost měření. Drážkovací jehla s karbidovým hrotem. Velká výška číslic 11 mm zajišťuje dobrou čitelnost.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 300
Přírůstek číslic: 0,01/0,005 mm
Přesnost: ±0,02 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,02 mm.
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,02 mm
Přesnost opakování: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic: 11 mm
Max. Reakční rychlost: 500 mm/s mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (VČETNĚ NULY): Ano
Signální tlačítko: Ano
Kompenzace špiček tlačítka signálu: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
± přepínání: Ano
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: Včetně rýsovací jehly, držáku rýsovací jehly, 1x baterie a krytu.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterií: přibližně 3500 hodin