Univerzálny merací prístroj v drevenom púzdre

Č. pol.: 428300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Ľahká, stabilná rúrková konštrukcia. Dva držiaky meracieho ramena na uchytenie rôznych meracích vložiek. Pevný nosič meracieho ramena (bez vodiacej drážky) je možné posunúť na trubici pre hrubé nastavenie. Pohyblivý nosič meracieho ramena vo vysoko presnom guľôčkovom vedení, bez vôle a trenia – maximálna presnosť. Konštantná meracia sila vďaka integrovanej pružine meracej sily. Pohyblivé meracie rameno možno zasunúť pre bezdotykové vloženie do meracej polohy. Rozsah merania je možné podľa potreby rozšíriť pomocou voliteľného predĺženia (max. 3000 mm). Možno použiť s akýmkoľvek číselníkom alebo presným odchýlkomerom so stopkou ⌀ 8 mm h6.

Použitie:

Univerzálne meracie zariadenie na porovnávacie merania. Na vonkajšie a vnútorné merania na širokej škále tvarov obrobkov a na meranie úzkych oblastí. So špeciálnym príslušenstvom na meranie centrovacích koliesok, vybraní, drážok, rybinových tvarov, kužeľov, ozubení, ako aj vnútorných a vonkajších závitov.

Rozsah dodávky:

Základné zariadenie, drevené puzdro.