{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 10 mm | |
Čítanie | 0,005 mm | |
Limit chyby | 0,015 mm | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 65 | |
Lopta na sondu HM⌀ | 1,5 mm | |
Maximálna dĺžka ramena sledovania L (meracia hĺbka) | 35 mm | |
Technológia merania | analógová | |
Číselná mierka⌀ | 65 mm | |
Typ výrobku | Vonkajší snímač |
Číslo položky | 438555 0-10 | |
EAN/GTIN | 2050002040878 | |
Číslo výrobcu | D110 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hrúbkomer s úchylkomerom, Rozsah merania: 0-10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
464,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
479 kus/y s okamžitým dodaním
87,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Limit chyby | 0,015 mm | 0,1 mm |
Lopta na sondu HM⌀ | 1,5 mm | 2 mm |
Rozsah merania | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Číselná mierka⌀ | 65 mm | 50 mm |
Štandard | Výrobná norma | Výrobná norma |
Technológia merania | analógová | analógová |
Typ výrobku | Vonkajší snímač | Vonkajší snímač |