{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 30 mm - 50 mm | |
Kroková hodnota číslic prepínateľná | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,03 mm | |
Opakovateľnosť | 0,01 mm | |
Rozhranie | Rozhranie Digimatic; Rozhranie Bluetooth; USB rozhranie | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR3 | |
⌀ dotykovej guľôčky HM | 1 mm | |
minimálna šírka drážky | 1,2 mm | |
maximálna hrúbka drážky | 7 mm | |
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka) | 85 mm | |
Meracia sila | 1,1 N - 1,6 N | |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Meracia technika | digitálna | |
Druh produktu | Vnútorný snímač |
Číslo položky | 438965 30-50 | |
EAN/GTIN | 2050002040953 | |
Číslo výrobcu | L230 |