{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 75 mm - 100 mm | |
Rozsah merania Odchýlkomer | ±0,14 mm | |
Odčítanie Meracia skrutka | 0,01 mm | |
Odčítanie Odchýlkomer | 0,002 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Hĺbka vyhĺbenia meracieho oblúka | 50 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Číselníkový mikrometer |
Číslo položky | 422501 75-100 |