840 FS Třmenový kalibr s indikátorovým úchylkoměrem 350-400 mm, v dřevěné krabičce

Č. pol.: 4455008
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4455008
EAN/GTIN 4059192017897
Číslo výrobcu 4455008
Číslo L L40100 110

Popis

Prevedenie:

  • Pevný držák. Rukojeť otevřená na jedné straně, aby se zabránilo přenosu tepla z ruky; s tepelně izolačními plášti rukojeti
  • Obě měřicí sondy dlouhé, nerezové, z kalené oceli
  • Měřicí plochy vyztužené karbidem, vpředu zkosené pro snadné nasazení na zkušební vzorky
  • Měřicí sondy pro měření úzkých středicích hran nebo přímo na ramenech vyčnívají nad šířku držáku
  • Nastavitelný středicí doraz pro nastavení na střed měřicí plochy
  • Vysoká přesnost měření. Měřící pohyby jsou přenášeny přesně. Hmotnost přístroje spočívá během měření na pevné měřicí sondě
  • Číselná čitelnost a vyhodnocení výsledku měření
  • Konstantní měřicí síla díky zabudované měřicí pružině. Výsledky měření jsou proto nezávislé na osobním pocitu z měření
  • Zobrazovací zařízení chráněné proti nárazům při měření nebo odkládání přístroje držákem vyčnívajícím z boku

Popis:

Hrdlový měřič s jemným ukazatelem Marameter 840 FS Rozsah měření

Rozsah dodávky: Dřevěný kufřík, šestihranná klíč, bez ukazatele.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Rozsah měření v mm: 0.7 mm
  • Odchylka rovinnosti v µm: 0.5 µm