Merací prístroj hladiny hluku 815

Č. pol.: 474300 815

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 70,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 6LR61
Rozsah merania 32 dB(A) - 130 dB(A)
Najväčšia prípustná chyba ±1,0 dB(A)
Označenie výrobcu 815
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Dĺžka 255 mm
Šírka 55 mm
Výška 43 mm
Hmotnosť 195 g
Druh produktu Merače hladiny zvuku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 474300 815
EAN/GTIN 4029547001864
Číslo výrobcu 0563 8155

Popis

Prevedenie:

Merací prístroj hladiny hluku triedy presnosti 2 podľa IEC 60942.

Funkce:

Vyhodnotenie frekvencie podľa charakteristiky A a C; aktuálna nameraná hodnota; čiastkové rozsahy merania; časové vyhodnotenie (prepínateľný: FAST 125 ms/SLOW 1 s); pamäť min./max.

Použitie:

Ideálny prístroj pre pracovné dni, či klimatizačná alebo vykurovacia technika, meranie hluku stroja alebo hluku na spaľovacích zariadeniach.
Tento merací prístroj na meranie hladín hluku v rozsahu 32 – 130 decibelov pokrýva väčšinu oblastí použitia. Pritom je 30 decibelov porovnateľných s tikotom hodiniek a 130 decibelov s motorom lietadla vo vzdialenosti 25 m. Vyhodnotenie frekvencie charakteristiky A pritom zodpovedá vnímaniu akustického tlaku ľudského ucha, naproti tomu charakteristika C pri hodnotení zohľadňuje nízkofrekvenčný podiel zvuku. Práve na pracovisku je merací prístroj na meranie decibelov nevyhnutný, pretože sa často aj pri kancelárskych pracovných miestach nerozpoznáva, aké vysoké sú reálne emisie hluku – a preto ani nie je možné proti nim zakročiť.

Rozsah dodávky:

Vrátane mikrofónu, ochrany proti vetru, skrutkovaču na kalibráciu a batérie č. 081561 veľ. 6LR61.

Poznámka:

Kalibrátor hladiny hluku na vyžiadanie.