Testoterm - měřicí pásek, +116...+154°C

Č. pol.: 0646 1724
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Senzory vlhkosti a teploty

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0646 1724
EAN/GTIN 4029547007378
Číslo výrobcu 0646 1724
Číslo L L40550 36

Popis

Popis:

Samolepicí proužky pro měření teploty testoterm jsou tenké kousky fólie citlivé na teplotu, které změní svou barvu, když teplota překročí určitou hodnotu. Díky tomu jsou ideální pro sledování teploty výrobků a procesů, kde teplota nesmí překročit určitou mez, tj. u pohyblivých nebo malých předmětů, jako jsou desky plošných spojů, pro dlouhodobé sledování skladovacích a přepravních teplot, v laboratořích, v automobilové technice, v letectví a v kosmonautice
  • Termoproužky v akci
  • Termoproužky jsou k dispozici v brožurách po 10 kusech. Proužky se odlepí a přiloží na měřený objekt
  • Proužky mají teplotní stupnici v rozsahu +116 °C až +154 °C, která je rozdělena do malých bílých políček. Jakmile je překročena určitá teplota, proužek během 2 až 3 sekund změní barvu v příslušných políčkách. Teplotní stupně pro jednotlivá políčka jsou následující: 116 °C, 121 °C, 127 °C, 132 °C, 138 °C, 143 °C, 149 °C a 154 °C
  • Když proužky změní barvu, stane se tak nevratně. Po překročení určité teploty se barva po návratu na předchozí úroveň již nezmění. Díky tomu můžete vidět, že byly překročeny kritické mezní hodnoty, i když se teploty vrátily na úroveň, na které byly před dosažením limitu. Díky tomu jsou ideální pro použití při skladování a přepravě
  • Jsme schopni vám dodat také teplotní proužky pro sledování jiných teplotních rozsahů. K dispozici jsou následující rozsahy měření:
  • +37 ... +65 °C
  • +71 ... +110 °C
  • +161 ... +204 °C
  • +204 ... +260 °C