{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | -50 °C - 125 °C | |
Najväčšia prípustná chyba | ±0,2 (-25 až +80) °C | |
Čas odozvy t99 | 60 s | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Druh produktu | Teplotný senzor |
Číslo položky | 474144 NTC | |
EAN/GTIN | 4029547019159 | |
Číslo výrobcu | 0615 1712 |