{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 0 – 10000 | |
Presnosť (ppm + % od nameranej hodnoty) | ±50 + 3 % (0 až 5000 ppm) ±100 + 5 % (0 až 10.000 ppm) ppm | |
Rozhranie | Rozhranie Bluetooth; USB rozhranie | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 3 | |
Typ batérií | AA | |
Pamäť stroja | 7500 meracie protokoly | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Druh produktu | Prístroj na meranie klimatických veličín |
Číslo položky | 474167 CO2 | |
EAN/GTIN | 4029547019401 | |
Číslo výrobcu | 0563 4405 |