{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR3 | |
Merací rozsah Teplota | -10 °C - 50 °C | |
Merací rozsah relatívna vlhkosť | 0 % - 55 % | |
Najväčšia prípustná chyba Teplota | ±0,5 °C | |
Najväčšia prípustná chyba relatívna vlhkosť | ±1 % | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Dĺžka | 119 mm | |
Šírka | 46 mm | |
Výška | 25 mm | |
Druh produktu | Merací prístroj vlhkosti materiálu |
Číslo položky | 474262 606-2 | |
EAN/GTIN | 4029547008306 | |
Číslo výrobcu | 0560 6062 |