Zvinovací meter 3

Č. pol.: 462180 3
(5,42 € / 1 Metre)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 32,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
395 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Dĺžka pásu 3 m
Šírka pásu 16 mm
Puzdro Dĺžka 65 mm
Puzdro Šírka 25 mm
Výška puzdra 65 mm
Druh produktu Meracie pásmo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 462180 3
EAN/GTIN 4007368065395

Popis

Funkce:

1. Dĺžková miera
2. Vnútorná miera (odčítanie v zobrazovacom okienku v rovnakom odčítacom smere).
3. Kruhový nákres (vyklápací kružidlový tŕň pre kruhy do ⌀ 6 m.