{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 300 mm | |
Čítanie | 0,01 mm | |
Čítanie | 0,0005 palec | |
Údaj je možné prepnúť | mm/palce | |
Limit chyby | 0,03 mm | |
Rozhranie | rádiový systém MAHR i-wi | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 65 | |
Dĺžka zobáka | 90 mm | |
Vnútorný merací prístup-⌀ | 10 mm | |
Rádiová aplikácia | Softvér výrobcu | |
Zálohovanie hodnoty merania | Systém MAHR Reference Lock | |
Technológia merania | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Všetky časti | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081560 CR2032 | |
Typ výrobku | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 415321 300 | |
EAN/GTIN | 4059192062095 | |
Číslo výrobcu | 4112571 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Digitálne posuvné meradlo MarCal s meracími hrotmi i-wi, Rozsah merania: 300mm
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
868,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
553 kus/y s okamžitým dodaním
256,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
494 kus/y s okamžitým dodaním
290,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Čítanie | 0,0005 palec | 0,0005 palec | 0,0005 palec |
Všetky časti | kalené | kalené | kalené |
Štandard | Výrobná norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Dĺžka zobáka | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Balenie | stabilný box | stabilný box | stabilný box |
Technológia merania | digitálna | digitálna | digitálna |
Typ výrobku | Dielenské posuvné merítka | Dielenské posuvné merítka | Dielenské posuvné merítka |