{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Odčítanie | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,04 mm | |
Rozhranie | rádiový systém MAHR i-wi | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Dĺžka meracích čeľustí | 64 mm | |
Výška cifier LDC displej | 11 mm | |
Poistka nameranej hodnoty | Systém MAHR Reference Lock | |
Prevádzková doba | cca 3 roky | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 412738 300 | |
EAN/GTIN | 4059192002527 | |
Číslo výrobcu | 4103406 |