{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HCT | |
Norma | DIN 862 | |
Rozsah merania | 0 mm - 200 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Odčítanie | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,03 mm | |
Hĺbkomer dostupný | Áno | |
Hĺbkomer | ploché | |
Rozhranie | Rozhranie Bluetooth | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Dĺžka meracích čeľustí | 50 mm | |
Rádiová aplikácia | HID (Human Interface Device); Mobilná aplikácia HCT | |
Výška cifier LDC displej | 11,5 mm | |
Spínač pohotovostného režimu | Áno | |
Nameraná hodnota a nulový bod po opätovnej aktivácií z pohotovostného režimu prijaté | Áno | |
Automatické odpojenie | Áno | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | Gombíkový clánok | |
Medzinárodná konštrukčná veľkosť | CR2032 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 412780 200 |