Popis:
Digitální posuvný hloubkoměr s třídou ochrany IP67 Ochrana chladicí kapaliny nabízí následující výhody: ABSOLUTNÍ systém pro spolehlivé měření. Kalené povrchy pro měření hloubky meřicí můstek a lapované hloubky. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu - IP67. Extrémně odolná vůči chladícím kapalinám a mazivům.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 8
Přírůstek číslic: 0,005″/0,01 mm
Přesnost: ±0,02 mm/0,001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,02 mm/0,001″.
Displej: LCD, výška číslic 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici, včetně baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 5 let